「c3604 パイプ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 質量(g)本体/53、キー/20 材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数1,400万通り 付属品キー2本・止め金
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)バイアスロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード24003
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷