カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(127)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • ケナメタル(41)
  • スバル(39)
  • MICROCHIP(19)
  • cotta(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 三菱電機(15)
  • アシックス(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • アクアシステム(8)
  • 旭精工(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • 富士電機(7)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp30」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップTAKIGEN(タキゲン)
110税込121
1個
当日出荷
材質AES樹脂質量(g)0.5
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
シャッター付グロメット TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメットTAKIGEN(タキゲン)
219税込241
1個
当日出荷
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6ライトグレー種類グロメット
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)TAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)自在グロメットTAKIGEN(タキゲン)
3,860税込4,246
1巻
当日出荷
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
ホールプラグ(Φ15.9穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ15.9穴用)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
ホールプラグ(Φ12.7穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ12.7穴用)TAKIGEN(タキゲン)
23税込25
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
ホールプラグ(Φ25.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ25.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)
37税込41
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ20.6穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ17.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ11.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ホールプラグ(Φ6.4穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ6.4穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
ホールプラグ(Φ9.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ9.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ14.3穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ35.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ28.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
42税込46
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ホールプラグ(Φ51.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ51.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)6.36寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)50.8寸法D3(Φmm)51
ホールプラグ(Φ32.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ32.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ8.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.7種類ゴム足寸法L(mm)4.1寸法H(mm)5.5適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)14.2寸法D2(Φmm)13.5寸法d(Φmm)3.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21176材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ38.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38
ホールプラグ(Φ19.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ19.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ4.8穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ4.8穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ45.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)標準色ライトグレータキゲンコード23906
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ38.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
58税込64
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ20.6穴用)TAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620