14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
256 税込282
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット 付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本 材質AES樹脂 黒(文字はライトグレー) 質量(g)35 タキゲンコード22311
1個
5,132 税込5,645
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り) パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。 防水規格IPX5に対応 左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス 付属品オープン、クローズシール 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24450
1個
2,532 税込2,785
当日出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24275
1個
1,132 税込1,245
当日出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 質量(g)571 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装 タキゲンコード24544
1個
6,298 税込6,928
38日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックミニ
外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金
1個
3,261 税込3,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

関連カテゴリ