ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20969
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)120
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20968
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)190
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20967
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)84
寸法t(mm)2.5
寸法L2(mm)65
寸法d(Φmm)5
寸法P1(mm)53
寸法P2(mm)52
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)20
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20975
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)200
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)80
寸法d(Φmm)5.5
寸法P1(mm)66
寸法P2(mm)60
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)25
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20974
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)290
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)125
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)100
寸法d(Φmm)6.5
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)75
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
寸法W3(mm)30
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20973
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅
質量(g)15
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)38
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)35
寸法d(Φmm)3.3
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)22
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)10
寸法W3(mm)10
表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき
タキゲンコード20978
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)16
寸法L1(mm)49
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)3.5
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)28
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)13
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20977
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)50
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)58
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)46
寸法d(Φmm)4
寸法P1(mm)37
寸法P2(mm)35
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)16
寸法W3(mm)16
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20976
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23546
1個
¥2,103
税込¥2,313
4日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13074
1個
¥6,297
税込¥6,927
4日以内出荷
関連キーワード