カテゴリ

  • 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(618)
  • BONDHUS(207)
  • エイト(170)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
  • TRUSCO(85)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
  • RS PRO(71)
  • Wera(57)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • TSUNODA(ツノダ)(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • KTC(28)
  • ミトロイ(28)
  • WISE(若穂囲製作所)(25)
  • ベッセル(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(24)
  • ワイズ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l型 棒」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックIITAKIGEN(タキゲン)
10,119税込11,131
1個
当日出荷
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
角型落し(L1=150) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,796税込1,976
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
角型落し(L1=250) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=250)TAKIGEN(タキゲン)
2,582税込2,840
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)278寸法L1(mm)250寸法S(mm)25寸法L2(mm)15寸法N(mm)8寸法P1(mm)75寸法P2(mm)80寸法P3(mm)75表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20292
角型落し(L1=300) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)TAKIGEN(タキゲン)
2,607税込2,868
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)326寸法L1(mm)300寸法S(mm)25寸法L2(mm)17.5寸法N(mm)8寸法P1(mm)90寸法P2(mm)100寸法P3(mm)90表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20291
アルミ棒(ストレート棒) TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ棒(R棒) TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(R棒)TAKIGEN(タキゲン)
3,242税込3,566
1個
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口材質(ブラケット)エンド:アルミニウム合金(ADC)、中間:アルミニウム合金(AC7A)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード03343
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
1,235税込1,359
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
角型落し(L1=90) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=90)TAKIGEN(タキゲン)
1,403税込1,543
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
400税込440
1個
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
709税込780
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス L型ハンドル(L=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=65)TAKIGEN(タキゲン)
3,936税込4,330
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784
ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=85)TAKIGEN(タキゲン)
3,711税込4,082
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=105)TAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM14付属品専用止め金質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00775
ステンレス 丸棒ハンドル(L=71) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒ハンドル(L=71)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法MM16付属品専用止め金質量(g)130寸法L(mm)71寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)16.5寸法H1(mm)37寸法H2(mm)28寸法W1(mm)14寸法W2(mm)14.3寸法H3(mm)16.5寸法H4(mm)7最大適合板厚(mm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00774
ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,015税込6,617
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
保護棒ジョイント金具(中間ブラケット) TAKIGEN(タキゲン)保護棒ジョイント金具(中間ブラケット)TAKIGEN(タキゲン)
3,542税込3,896
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) TAKIGEN(タキゲン)保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら