カテゴリ
- 機構部品(53)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- CKD(57)
- EKチェーン(89)
- KITZ(キッツ)(66)
- MAZDA(マツダ)(125)
- omron(オムロン)(48)
- SAMTEC(292)
- SMC(869)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- エスコ(66)
- サンエス(395)
- スバル(90)
- ホンダ(510)
- 光(124)
- 大阪魂(61)
- 廣杉計器(98)
- 徳武産業(82)
- 東海キャスター(61)
- ブランドをもっと見る
「l110」の検索結果
特価

L型裏蝶番6型(L=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥598税込¥6581個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)275表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10507
2管型加工蝶番(L=110 W=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
2管型加工蝶番(L1=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥233税込¥2561個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53.5寸法H(mm)10寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04279
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
3管型加工蝶番(L100×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,168~税込¥3,485~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
ステンレス ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥292税込¥3211個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
ステンレス ピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
ステンレス ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥456税込¥5021個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個欠品中材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
アジャスターフット付低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
ピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個当日出荷質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10236
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥609税込¥6701個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,363~税込¥1,499~1個4日以内出荷から5日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面ハンドルカジリ防止用止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥297~税込¥327~1個4日以内出荷から5日以内出荷止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ワイヤーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。用途船舶・車両色グレー
ステンレス コーナーブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥596税込¥6561個4日以内出荷から6日以内出荷パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
ステンレス 固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様
TAKIGEN(タキゲン)¥1,078税込¥1,1861個4日以内出荷マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)