カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- CKD(55)
- EKチェーン(87)
- KITZ(キッツ)(49)
- omron(オムロン)(47)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SAMTEC(54)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- オザック精工(33)
- コンサス(44)
- サンエス(395)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(36)
- パール金属(36)
- 光(124)
- 大阪魂(61)
- 岡崎精工(42)
- 廣杉計器(98)
- 日研工作所(46)
- ブランドをもっと見る
「l110」の検索結果
特価

南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,363~税込¥1,499~1個4日以内出荷から5日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
超重量用双輪自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
重量用自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
キャリマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。用途精密機械・事務機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン6寸法D(Φmm)75寸法H2(mm)25材質(防振ゴム)耐油性ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振