カテゴリ

  • 機構部品(53)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • CKD(57)
  • EKチェーン(89)
  • KITZ(キッツ)(66)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • omron(オムロン)(48)
  • SAMTEC(292)
  • SMC(869)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • エスコ(66)
  • サンエス(395)
  • スバル(90)
  • ホンダ(510)
  • 光(124)
  • 大阪魂(61)
  • 廣杉計器(98)
  • 徳武産業(82)
  • 東海キャスター(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l110」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型裏蝶番6型(L=110) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番6型(L=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥598税込¥658
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)275表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10507
  • 2管型加工蝶番(L=110 W=80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=110 W=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261表面仕上げ生地タキゲンコード11721
  • 2管型加工蝶番(L1=110) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L1=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)261寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.1寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法W(mm)80寸法D3(Φmm)14.6表面仕上げ生地タキゲンコード11731
  • ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥233税込¥256
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53.5寸法H(mm)10寸法□W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04279
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,614税込¥5,075
    1個
    5日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
  • 3管型加工蝶番(L100×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L100×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)352扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11772
  • 2管型加工蝶番(L113×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L113×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)376寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)110寸法t(mm)4寸法E(mm)4.2寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)52寸法W(mm)110寸法D3(Φmm)16.3表面仕上げ生地タキゲンコード11732
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L113×W110×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,744税込¥1,918
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)376表面仕上げ生地タキゲンコード12997
  • キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    キャスターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥407税込¥448
    1個
    当日出荷
    路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥235税込¥259
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,168~税込¥3,485~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,036税込¥3,340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥235税込¥259
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥945税込¥1,040
    1個
    当日出荷
    使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
  • ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292税込¥321
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
  • ステンレス ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
  • 重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • ステンレス ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥456税込¥502
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
  • ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    欠品中
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
  • ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
  • アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185タキゲンコード10697
  • ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10236
  • アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,363~税込¥1,499~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 平面ハンドルカジリ防止用止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドルカジリ防止用止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥297~税込¥327~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,181~税込¥1,299~
    1個
    4日以内出荷
    開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
    用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
    用途船舶・車両色グレー
  • ステンレス コーナーブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥596税込¥656
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
  • ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン)

    ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,078税込¥1,186
    1個
    4日以内出荷
    マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)