カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(886)
  • BIGM(丸山製作所)(330)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • CKD(91)
  • Festo(81)
  • ケルヒャー(74)
  • RS PRO(66)
  • アサ電子工業(52)
  • omron(オムロン)(41)
  • ダイヤトレンド(38)
  • エスコ(35)
  • イスカル(33)
  • MV AGUSTA(32)
  • イマオコーポレーション(26)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • サンドビック(22)
  • DXアンテナ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8c」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)シールドタイトTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)高復元性スポンジ(ハイパーリセット)TAKIGEN(タキゲン)
467税込514
1個
当日出荷から11日以内出荷
圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
391税込430
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)24寸法L1(mm)65寸法L2(mm)51寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22167
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22165
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)6寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22164
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)15寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22163
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22160
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 座金TAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷から4日以内出荷
導電性マスキングテープ(ワッシャータイプ TAKIGEN(タキゲン)導電性マスキングテープ(ワッシャータイプTAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
361税込397
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
332税込365
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)19寸法L1(mm)45寸法L2(mm)31寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22166
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)35寸法L2(mm)25寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22159
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)17寸法L1(mm)35寸法L2(mm)21寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22158
鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
接地端子用グリーンボルト TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
接地端子用グリーンボルト(マイナス型) TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルト(マイナス型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
4日以内出荷
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
フローティングナット(M8用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M8用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
予約販売
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
182税込200
1個
当日出荷から4日以内出荷