91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
5,622 税込6,184
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,534 税込4,987
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
327 税込360
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
363 税込399
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,519 税込1,671
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01677
1個
23 税込25
欠品中

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01676
1個
23 税込25
欠品中

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
155 税込171
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラインハンドル2型
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 適合板厚(mm)2.5 寸法W2(mm)27 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21179 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
13 税込14
当日出荷

折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,542 税込1,696
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,842 税込2,026
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)8 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)6 タキゲンコード01674
1個
28 税込31
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

ナット径M4 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4
1個
135 税込149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット径M6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM6
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 タキゲンコード00713
1個
2,249 税込2,474
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)155 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)35 寸法W(mm)25 寸法P(mm)125 寸法d(Φmm)6.5 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 タキゲンコード00711
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24150
1個
25 税込28
当日出荷

関連キーワード