106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解処理
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
393 税込432
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,768 税込4,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ 引張荷重(N)882 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座 表面仕上げバレル研磨
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,051 税込1,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地 寸法L(mm)32 寸法W(mm)22 寸法t(mm)0.8 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)4 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.5 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.8 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 質量(g)6 耐荷重(kg)2 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 タキゲンコード10240
1個
29 税込32
当日出荷

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げバレル研磨
1個
1,238 税込1,362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20969
1個
849 税込934
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
1個
1,182 税込1,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 質量(g)120 表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20968
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
556 税込612
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途航空機・船舶・車両・工作機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,574 税込1,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
1個
7,147 税込7,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
922 税込1,014
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM) 付属品受座・スペーサー2枚 位置(穴)A、B 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,768 税込4,145
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)770 許容荷重(N)275 タキゲンコード21970
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード