1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)1 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)7 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24152
1個
27 税込30
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ