カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(480)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(129)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • ホンダ(76)
  • 東洋技研(54)
  • エスコ(30)
  • 岩田製作所(29)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • DUCATI(21)
  • TRUSCO(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ヨドノ(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • 大阪魂(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • NOK(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-56」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(ゴム車)TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,820税込8,602
1個
当日出荷から4日以内出荷
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コンテナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,134税込19,947
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用両面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
14,734税込16,207
1個
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダーTAKIGEN(タキゲン)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ硬質塩化ビニル取手TAKIGEN(タキゲン)
504税込554
1個
当日出荷
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品セットクリップ(PVC)
硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)硬質塩化ビニル取手TAKIGEN(タキゲン)
435税込479
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
スプリング付取手(P=56) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=56)TAKIGEN(タキゲン)
2,040税込2,244
1個
4日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器材質快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392
帯電防止キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)帯電防止キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)