マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0
寸法S(mm)10
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
寸法L2(mm)8.5
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)44.6
寸法H1(mm)14.5
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
寸法H2(mm)12
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)24.6
標準色ブラック
寸法H4(mm)29
寸法W3(mm)17
寸法H5(mm)11.5
寸法L6(mm)45
寸法L5(mm)2.7
寸法L7(mm)3
寸法L8(mm)6
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)17
寸法W6(mm)25
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード23451
1個
¥297
税込¥327
7日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
用途分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)47±10
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ブラック
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23298
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)
標準色黒
最大適合板厚(mm)2.3
使用荷重(N)147
タキゲンコード04287
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器
材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)
付属品取付けねじ
質量(g)30
種類丸形/特殊形
ボタン色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げケース:アルマイト処理
材質(ボタン)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード3007
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。
ワンタッチで棚に取付け可能です。
安心・安全のロック付き。
芯金入りで強度も優れています。
ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定
材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
適合ベルト幅(mm)25~30
引張荷重(N)150
推奨板厚(mm)2.5以下
タキゲンコード24748
1個
¥282
税込¥310
4日以内出荷
関連キーワード