「pom 黒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に
材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
色ブラック
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色黒
材質(ケース)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24693
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質マグネット:フェライト(異方性)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
保持力(N)29
タキゲンコード22333
1個
¥412
税込¥453
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
保持力(N)29
タキゲンコード21537
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
セット内容プラグ、ナット、ソケット
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04000
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
用途分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)47±10
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ブラック
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23298
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24695
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。
ボタンが大きく操作が行いやすいです。
全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)
標準色黒
最大適合板厚(mm)2.3
使用荷重(N)147
タキゲンコード04287
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器
材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)
付属品取付けねじ
質量(g)30
種類丸形/特殊形
ボタン色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げケース:アルマイト処理
材質(ボタン)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード3007
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0
寸法S(mm)10
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
寸法L2(mm)8.5
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)44.6
寸法H1(mm)14.5
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
寸法H2(mm)12
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)24.6
標準色ブラック
寸法H4(mm)29
寸法W3(mm)17
寸法H5(mm)11.5
寸法L6(mm)45
寸法L5(mm)2.7
寸法L7(mm)3
寸法L8(mm)6
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)17
寸法W6(mm)25
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード23451
1個
¥297
税込¥327
7日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。
用途食品、医療品関連等の搬送ライン
材質ポリアセタール(POM)
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置
材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
質量(g)52
表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。
ワンタッチで棚に取付け可能です。
安心・安全のロック付き。
芯金入りで強度も優れています。
ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定
材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
適合ベルト幅(mm)25~30
引張荷重(N)150
推奨板厚(mm)2.5以下
タキゲンコード24748
1個
¥282
税込¥310
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04002
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04001
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
材質(本体)PBT・POM
質量(g)12
標準色ブラック
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード40307
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)2
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)11
寸法D3(Φmm)8.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)10
寸法D6(mm)Φ8
寸法D5(Φmm)6
タキゲンコード03994
1個
¥50
税込¥55
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ