8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
6,094 税込6,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
212 税込233
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
461 税込507
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
312 税込343
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハイマウント
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形 材質(本体)鋳鉄 接続方式片端おねじ 材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250) 材質(シャフト)SS400 材質(ワッシャー)SS400 特性耐久性/耐油性 表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合用途防振
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03987
1個
440 税込484
8日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)12 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)13.5 適合ロッド径(Φmm)6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23986
1個
200 税込220
9日以内出荷

関連キーワード