カテゴリ

  • 機構部品(820)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(12)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(97)
  • SUS(エスユーエス)(1,701)
  • 水本機械製作所(1,537)
  • 大阪魂(1,079)
  • SMC(891)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(481)
  • エスコ(476)
  • コノエ(467)
  • テクノフレックス(411)
  • LAMP(スガツネ工業)(381)
  • イマオコーポレーション(373)
  • TRUSCO(368)
  • アズワン(345)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(331)
  • アサ電子工業(325)
  • 大阪サニタリー(304)
  • KITZ(キッツ)(303)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(292)
  • 岩田製作所(261)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus l」の検索結果

857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,038税込4,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    400税込440
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)53表面仕上げ生地タキゲンコード12768
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    575税込633
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレス L型ハンドル(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,936税込4,330
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784
  • ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,711税込4,082
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    627税込690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,958税込2,154
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
    用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    738税込812
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • ステンレス L型裏蝶番5型(L=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番5型(L=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ生地タキゲンコード12850
  • ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)27寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    431税込474
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)27寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • ステンレス L型インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,310税込14,641
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨
  • ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    754税込829
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
  • ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L30×W20×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    欠品中
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉質量(g)1材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    158税込174
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
  • 小型スライドレール(L300) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L300)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,676税込2,944
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    696税込766
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    608税込669
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)21寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)37寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • ステンレス L型裏蝶番6型(L=113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番6型(L=113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,574税込1,731
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)275表面仕上げ生地タキゲンコード12855
  • ロッド棒(Φ8×L850) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L850)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,016税込1,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
...