カテゴリ

  • 機構部品(72)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(60)
  • 水本機械製作所(1,202)
  • 大阪魂(1,079)
  • SUS(エスユーエス)(700)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
  • TRUSCO(341)
  • LAMP(スガツネ工業)(330)
  • エスコ(275)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
  • 岩田製作所(260)
  • 大阪サニタリー(225)
  • KITZ(キッツ)(207)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
  • SUGICO(スギコ)(189)
  • AIOULE(ふじわら)(186)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
  • イマオコーポレーション(155)
  • UK(三宝)(145)
  • ノーブランド(141)
  • ベン(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus l」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス L型インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,310税込14,641
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨
  • ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。表面仕上げ生地
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
  • ステンレス アイボルト(M30×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    454税込499
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,294税込10,223
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,488税込8,237
    1個
    6日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,287税込86,116
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
  • スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,532税込8,285
    1個
    8日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,734税込16,207
    1個
    4日以内出荷
    トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
    用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルシックルハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
    付属品受座・キー2本
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    467税込514
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    18,700税込20,570
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 取付け寸法はA-1140-1と同一です。 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490最大適合板厚(mm)9表面仕上げヘアライン仕上2002
  • インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    18,700税込20,570
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    393税込432
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
    用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーキャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,981税込3,279
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,249税込2,474
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アウター付ワイヤロープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    807税込888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,403税込11,443
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,081税込2,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量戸車(VH兼用型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
    用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
  • ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,219税込3,541
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
    用途上開き前蓋用
  • ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,067税込2,274
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    556税込612
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,369税込3,706
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨