曜日別特売

ステンレス 角型ハンドル

ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
取付け寸法はA-1140-1と同一です。
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途
キュービクル・配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
490
最大適合板厚(mm)
9
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
2002
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800623A-1138-1-200995
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
54339767A-1138-1-1(#2002)994
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする