材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)155
寸法L1(mm)106
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)8
寸法L4(mm)113
寸法D4(Φmm)14
タキゲンコード10702
1個
¥1,066
税込¥1,173
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)45
耐荷重(kg)11
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード12428
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
表面仕上げヘアライン仕上
材質(つまみ)ABS樹脂
タキゲンコード20980
1個
¥834
税込¥917
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)36
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)8.5
タキゲンコード11508
1個
¥754
税込¥829
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)44
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
質量(g)75
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM10×1.5
適合金具KC-1275-C4-4N
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)52
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11613
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法H(mm)41
寸法L1(mm)108
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)100
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)52
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げバレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)11
タキゲンコード11625
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
欠品中
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)6.2
寸法D2(Φmm)10.2
寸法D3(Φmm)15
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)3.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01228
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ