28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,651 税込4,016
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)52 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11625
1個
598 税込658
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質軟質塩化ビニル(PVC) 質量(g)75 材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC) 材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11526
1個
963 税込1,059
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11432
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)75 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げ光沢バレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)26 タキゲンコード11914
1個
832 税込915
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L36×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)36 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)3.5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10265
1個
64 税込70
4日以内出荷

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)157 寸法W(mm)72 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13226
1個
3,313 税込3,644
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)144 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13225
1個
3,257 税込3,583
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)132 寸法W(mm)56 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)15 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13224
1個
3,144 税込3,458
4日以内出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)13.5 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M3 タキゲンコード13116
1個
5,947 税込6,542
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 長さ(mm)102 質量(g)120 板厚(mm)3 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13112
1個
7,532 税込8,285
8日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 質量(g)22 寸法θ°280 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13115
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)29 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)280 寸法M4 タキゲンコード13114
1個
6,324 税込6,956
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)70 材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM) 材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440) 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 寸法α(°)290 寸法M5 タキゲンコード13113
1個
7,526 税込8,279
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11856
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11855
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷