材質亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
質量(g)40
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10514
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10511
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
樹脂製で軽量です。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質ポリアミド(PA6:30G)
標準色ブラック
適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)
タキゲンコード23636
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)62
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器
付属品取付け補助板
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)80
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00181
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)62
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
1
2
3
次へ