カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- TRACO POWER(10)
- コンパクトツール(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ADVANTEC(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 前澤化成工業(1)
- PROST's(1)
「tmp-5」の検索結果
特価

ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷から5日以内出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360~税込¥1,496~1個当日出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,388税込¥2,6271個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04627
ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360税込¥1,4961個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621