カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mtf-6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • 小物収納タワー EXACOMPTA

    小物収納タワー

    EXACOMPTA
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    EXACOMPTA「Autentik」シリーズのデスクオーガナイザーです。デザイン性と環境配慮を両立したリサイクルプラスチック製。上品で美しいカラーと、北欧デザインに着想を得た落ち着いた色合いが特長で、オフィスやホームオフィスの空間に自然に溶け込みます。高さ約23cm・幅約8cm・奥行約11cmのスリムでコンパクトな設計で、デスクや棚の隅にも置きやすく、職場・在宅ワークどちらにも最適。深さの異なる4つの収納スペース(約8~11cm)を備え、ペンや蛍光ペン、はさみ、付箋、スマートフォン、小物類まで幅広く整理できます。縦置き・横置きの両方に対応し、付属クリップで複数を連結することも可能。信頼性の高いドイツの環境ラベル、ブルーエンジェル認証を取得した環境配慮型商品です。
    幅(cm)8高さ(cm)23奥行き(cm)11
  • RUSH スペアレンズ SWANS(スワン)[安全保護具]

    RUSH スペアレンズ

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    2,698税込2,968
    1個(7枚×2セット)
    6日以内出荷
    MX-RUSHフレーム専用 ティアオフレンズ。マッドコンディションを味方につけるラミネートティアオフレンズ。超薄フィルムを7枚単位で接着し、多数重ねても高い透明性を発揮します。*最大4セット(28枚)まで装着可能。
  • CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版

    CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂

    CQ出版
    3,200税込3,520
    1冊
    4日以内出荷
    ”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
    分類専門判型A5ページ数343ジャンル電子通信著者名米本和也初版年月2018/10
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ

    いけうち
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
    口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • 鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす)

    マルエム産業
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0