カテゴリ
- メカニカル部品(41)
- 制御機器(39)
- バイク純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(9)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(7)
- 建材・エクステリア(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(31)
- NSK(日本精工)(27)
- YAGEO(15)
- KEMET(14)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- TDK(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- TMEHジャパン(2)
- トレード(2)
- ケナメタル(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- ハイオス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r-630m」の検索結果

綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQR6
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
ダイノック ネオシリーズタイル面用 TIL-R630 ABSTRACT抽象 1220mmx30m
トレード¥569,800税込¥626,7801本9日以内出荷商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-9219アズワン品番67-8933-07
ダイノック ネオタイル面用 FA-021TIL 抽象 1220mmx1m 旧 TIL-R630
トレード¥24,980税込¥27,4781枚7日以内出荷商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。 NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:554-2330アズワン品番67-8933-08
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc 1206 (3216M) C3216X7R2J103K115AA
TDK¥839税込¥9231袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧630Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)