カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SMC(17)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ホーザン(3)
  • ニッセイ(2)
  • イトーキ(2)
  • イチグチ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 日研工作所(1)
  • 空研(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 日野自動車(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-288」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)破壊防止パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,407税込10,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)鍵違い数17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)
パーソナル コインロック空転リング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロック空転リングTAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)Z00288タキゲンコード22955
パーソナル コインロックロング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックロングTAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器Z00288
パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ガードリング付ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)Z00288タキゲンコード03984
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,893税込5,382
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)