自動タングステン研磨機ターボエースムラタ溶研4日以内出荷から5日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)