1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨内容手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ