絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マルヤマエクセル

マルヤマエクセルのページです。マルヤマエクセルは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マルヤマエクセル株式会社
設立1956/04/11
所在地〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル蓄圧式ABC粉末3.0Kgマルヤマエクセル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
加圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル加圧式ABC粉末3.0Kgマルヤマエクセル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式トラスコ品番773-7742質量(kg)4.9
CO2加圧式粉末3kg マルヤマエクセルCO2加圧式粉末3kgマルヤマエクセル
17,980税込19,778
1本
25日以内出荷
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等トラスコ品番328-1523種別ガス加圧式高さ(mm)475放射時間16秒放射距離3~5m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
蓄圧式強化液3.0L マルヤマエクセル蓄圧式強化液3.0Lマルヤマエクセル
16,980税込18,678
1本
25日以内出荷
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)ハンドルから手を放すと止まります。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番439-9340種別蓄圧式高さ(mm)506放射時間24秒放射距離4~7m薬剤量(kg)4.1設計標準使用期限10年
MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) マルヤマエクセルMUFBウルトラポンプ(バッテリー式)マルヤマエクセル
139,800税込153,780
1台
当日出荷
小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4
高圧洗浄機用 バリアブルノズル マルヤマエクセル高圧洗浄機用 バリアブルノズルマルヤマエクセル
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用 旋廻ノズル マルヤマエクセル高圧洗浄機用 旋廻ノズルマルヤマエクセル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用 洗管ノズル マルヤマエクセル高圧洗浄機用 洗管ノズルマルヤマエクセル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用 延長ホース マルヤマエクセル高圧洗浄機用 延長ホースマルヤマエクセル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高圧プランジャーポンプ 大型洗浄機/大型装置搭載用 マルヤマエクセル高圧プランジャーポンプ 大型洗浄機/大型装置搭載用マルヤマエクセル
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
高圧プランジャーポンプ 中型洗浄機/中型装置搭載用 マルヤマエクセル高圧プランジャーポンプ 中型洗浄機/中型装置搭載用マルヤマエクセル
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
高圧プランジャーポンプ 小型洗浄機/小型装置搭載用 マルヤマエクセル高圧プランジャーポンプ 小型洗浄機/小型装置搭載用マルヤマエクセル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高圧プランジャーポンプ 直結洗浄機搭載用 マルヤマエクセル高圧プランジャーポンプ 直結洗浄機搭載用マルヤマエクセル
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
高圧プランジャーポンプ 小型洗浄機搭載用 マルヤマエクセル高圧プランジャーポンプ 小型洗浄機搭載用マルヤマエクセル
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷