1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
用途洗浄・除菌用。 付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホース トラスコ品番358-9660 幅(mm)390 高さ(mm)570 奥行(mm)290 外形寸法(mm)290×390×570 吐出圧力(MPa)2 充電時間約160分 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)1.4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷