3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

マルヤマエクセル蓄圧式強化液3.0L
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)。ハンドルから手を放すと止まります。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番439-9340 種別蓄圧式 高さ(mm)506 放射時間24秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)4.1 設計標準使用期限10年
1本
15,980 税込17,578
25日以内出荷

マルヤマエクセルCO2加圧式粉末3kg
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等 トラスコ品番328-1523 種別ガス加圧式 高さ(mm)475 放射時間16秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
16,980 税込18,678
25日以内出荷

関連カテゴリ