BIGM(丸山製作所)
世界でみとめられている"ポンプ・エンジンというコア技術"をもとに、農林業、工業、防災、DIYなどの幅広い分野で"お客様に満足していただける製品"を開発しています。「次も丸山」とお客様に言っていただけるように、信頼・信用・安心の丸山ブランドを確立してまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 丸山製作所 |
|---|
| 設立 | 1937/11/01 |
|---|
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田内神田3-4-15丸山本社ビル |
|---|
BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
BIGM(丸山製作所)(27件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)当日出荷
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)欠品中
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)当日出荷
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)欠品中
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
規格230ml部品名称ギヤオイル#460図解NoMKF-A425-JS 本体(フレーム)部品_No.30、MKF-A426-JK 本体(フレーム)部品_No.30、MKF-A425-JK 本体(フレーム)部品_No.30、MKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.55、MKF-A426-JS 本体(フレーム)部品_No.30
BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
両肩に重量分散して楽に作業ができ、緊急時にはワンタッチで刈払機を外せます
タイプ幅広・両肩掛適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)当日出荷
適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C長さ(mm)140
BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分