2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-250B(クロ) 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-1270SLT 付属品部品_No.59、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.3、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK 薬液配管3 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.45、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.11、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.35、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.64、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.16、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管2部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ 標準仕様部品_No.21など
1個
149 税込164
7日以内出荷