2,856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

備考43フクム 部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm)330 荷台寸法(幅)(mm)300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
欠品中

BIGM(丸山製作所)エコシャワー
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
規格BIGM 図解NoGSLF204-M ドラムクミタテ部品 BIGMコウアツホース8.5X1.2M_No.18
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。 ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒 人力噴霧器・バッテリー動噴用 吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般 吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

規格5フクム 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
1個
679 税込747
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷

ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
1個
809 税込890
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)