「丸山製作所エアコン洗浄機」の検索結果
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)