新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)330
荷台寸法(幅)(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類動力式噴霧器パーツ
適合本体353031
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
飛散の少ない少量・省力散布ができる 動力用ラウンドノズル
吐出量1.7/1.0(L/Mpa)
1個
¥7,988
税込¥8,787
7日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途野菜
長さ(mm)1200
吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ