種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)330
荷台寸法(幅)(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
種類動力式噴霧器パーツ
適合本体353031
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連資料(0.96MB)
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン
材質SUS
入数新広角スズランノズル用×3個
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB)
図解NoMSE-25 動力噴霧機 減速機部品_No.5、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.9、SD058T-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.5、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MK058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GS20EM ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.5、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.5、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 ギヤケース_No.5、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、SP-M056 動力噴霧機(減速機)部品 ギヤケース_No.9、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.5、MK058T-20 ポンプ(減速機)部品_No.5など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじG1/4
パイプ径(Φmm)8.5
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)595~1127
タイプ伸縮型
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途野菜
長さ(mm)1200
吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ