6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称チヨウアツベンベンサツク 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoBSM-820L 調圧 配管装置部品_No.22、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.12、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.41、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) 電動調圧弁部品_No.12、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.25、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.25、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.18、KBM-410 調圧弁部品_No.12、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.20、SSA-V1000C 電動調圧弁(2)部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.41など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X20 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.25MB) 図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.48、SSA-M500DX マキシャ部品_No.17、GB1010BSR ブーム部品_No.38、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.14、SD44 調圧装置部品_No.38、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.12、SSA-G600 ボンネット部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.21、SSA-C421 操作レバー部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.21、BSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.34、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.21、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.31など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMK) 図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.12、MS615R8CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解3 切れ角センサ部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.20、MSC1-104L フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.20、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MS415R4CF-125(8.5) カバークミタテ部品_No.16、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、GKSL3301-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.12など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷