最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)(伸縮)510~1300
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
ホース内径(Φmm)5
常用吐出圧力(MPa)0.475
付属品計量機能付キャップ
本体質量(kg)1.5
全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード