「高圧洗浄器 エンジン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)農用高圧洗浄機
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に 仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9 セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書 質量(kg)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.1 エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200) 始動方式リコイル式 給水量(L/分)30 最大圧力(MPa)4
1台
108,800 税込119,680
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エンジン洗浄機
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に 仕様連続定格出力(kW):3.7 セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.1 エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200) 始動方式リコイル式 給水量(L/分)10.2 最大圧力(MPa)17 排気量(cm3)196
1台
79,880 税込87,868
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)エンジン洗浄機
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に 仕様連続定格出力(kW):2.9 セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書 質量(kg)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.1 エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160) 始動方式リコイル式 給水量(L/分)10.2 最大圧力(MPa)12 排気量(cm3)163
1台
69,880 税込76,868
翌日出荷

1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)