17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
欠品中

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ネジリコイルバネR
規格1.0-35L-12 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.69、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MD-J60SG 羽根車部品_No.69、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.76、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ネジリコイルバネR_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.70、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.31など
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメネジ
規格M3X0.5 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoMD4020畝用ミスト噴頭部品_No.29、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 トメネジ_No.29、AD570 ミスト装置(15リットル)部品_No.35、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.29、MD-J60G 畝間用噴頭部品_No.50、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.35、AD572TS ミスト装置(26リットル)部品 トメネジ_No.35、MD4020ミスト装置部品_No.21、MD5020 ミスト装置部品_No.35、MD15ミスト装置部品トメネジ_No.17、MD3100T ミスト装置部品_No.19、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 トメネジ_No.35、DK-57S-3 ミスト装置(26リットル)部品 トメネジ_No.35、MD115ミスト装置部品トメネジ_No.17、MD115畝用ミスト噴頭部品トメネジ_No.29、MD-J60G ミスト装置部品_No.35、DK-J60 畝間用噴頭部品 トメネジ_No.50、MD6020TS ミスト装置(26リットル)部品_No.35など
1個
114 税込125
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメネジ(ミスト)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoAD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.28、MD3100KT ミスト装置部品_No.12、AD572TS ミスト装置(15リットル)部品 トメネジ(ミスト)_No.28、MD5010 ミスト装置部品_No.28、MD220K ダンボタンク,ミスト噴頭部品 トメネジ(ミスト)_No.34、MD3020M ミスト装置部品_No.14、MD6010 ミスト装置(26リットル)部品_No.28、MD5010T ミスト装置部品_No.28、DK-57-2 ミスト装置(26リットル)部品 トメネジ(ミスト)_No.28、MD-J60G ミスト装置部品_No.28、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.28、MD3010 ミスト装置部品_No.14、MD600 ミスト装置(15リットル)部品_No.28、MD5020T ミスト装置部品_No.28、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.28、MD220 ダンボタンク,ミスト噴頭部品 トメネジ(ミスト)_No.34、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.28、MD510 ミスト装置部品_No.10など
1個
84 税込92
7日以内出荷