17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマデンディジタル指示計
エコ商品
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)維持範囲:23±5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シマデン冷凍・冷蔵用測温抵抗体
エコ商品
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子(測温抵抗体)Pt100 クラスクラスB RoHS指令(10物質対応)対応 素子数一素子
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付 保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 消費電力100~240V AC 15VA以下 アナログ出力なし 出力点数イベント出力:2点 材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力リモート設定入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能外部入力制御信号→なし 消費電力(VA)15以下 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シマデン室内形温度検出器
エコ商品
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100 取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個 ケース色アイボリー 材質(ケース)ABS樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42 検出素子白金測温抵抗体Pt100 使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと) 取付け方法壁面取付 クラスクラスB 2mA RoHS指令(10物質対応)対応 応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
1台
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シマデン三相電力調整器
エコ商品
付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他【操作量出力信号/指示計】なし 制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω 定格電源200~240VAC ±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シマデン三相電力調整器
エコ商品
出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
電源200~220V AC±10% 50/60Hz 制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit 表示更新周期0.25秒 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2256種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下 寸法(mm)96×111×96 質量(g)330 電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz 入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類 電源電圧(V)AC100~240 表示精度±0.3%FS+1digit 消費電力(VA)11以下 表示更新周期0.25秒 使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

シマデンディジタル調節計
エコ商品
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力なし 出力点数イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力CT入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体[測温]Pt100/JPt100 入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)316 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)216 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)166 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
28,980 税込31,878
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0 タイプ一般形防滴処理 外径(Φmm)6.4 材質(保護管)SUS304 寸法L(mm)50 素子(測温抵抗)Pt100 素子数1 クラスクラスB 仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマデンT71A/TH71A用スペーサ
エコ商品
取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
適合TH71A、T71A、H71A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

シマデン室内形温・湿度検出器
エコ商品
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~50 取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個 ケース色アイボリー 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-10~+60 湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42 検出素子高分子湿度センサー 取付け方法壁面 検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時) 出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA 取付方向横方向 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中) 供給電源24VDC±10% 消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時) 絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
87,980 税込96,778
22日以内出荷