マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz
表示精度±0.3%FS+1digit
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)
適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応
アナログ出力なし
出力点数イベント:2点(EV1/EV2)
材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)
入力CT入力→なし
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
保存温度(℃)-20~65
機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上
表示精度±0.25%FS+1digit
外部制御機能DI(外部制御入力)→なし
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr
通信機能なし
汚染度(使用環境)2(IEC60664)
使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC
抵抗体[測温]Pt100/JPt100
入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上
使用高度(m)標高 2000以下
認証マークCE
イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付
保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)
適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応
消費電力100~240V AC 15VA以下
アナログ出力なし
出力点数イベント出力:2点
材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)
入力リモート設定入力→なし
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
保存温度(℃)-20~65
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上
表示精度±0.25%FS+1digit
外部制御機能外部入力制御信号→なし
消費電力(VA)15以下
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
通信機能なし
汚染度(使用環境)2(IEC60664)
使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC
使用高度(m)標高 2000以下
認証マークCE
長さ(mm)挿入:150
外径(Φmm)保護管:6.4
金具R(PT)1/2固定ニップル
素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60
電圧(V)DC12~24
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子湿度:高分子センサー
素子数温度:1素子、湿度:1素子
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit
表示更新周期0.25秒
RoHS指令(10物質対応)対応
制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節。プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm)50×130×80
質量(g)約350
出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵
入力4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)60
電圧(V)DC12~24
出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子湿度:高分子センサー
素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
適合信号:熱電対、直流電圧
寸法(mm)96×127×48
切換方式ロータリー式、点数:6、
質量(g)約250
電圧(V)30 DC
電源不要
接触抵抗(mΩ)300
電流(mA)100 DC
使用環境温度(℃)-10~50
接触形式スライド式
使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて)
寸法(mm)50×120×80
取付8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付)
質量(g)350
許容電流(A)連続:7AC
耐電圧制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間
定格周波数(Hz)50/60
感度動作:電流設定値の3%
使用周囲温度(℃)-10~50
動作表示警報動作時 赤色LEDランプ点灯
設定範囲10~100%
保存温度範囲(℃)-20~+65
動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合)
出力動作【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上
定格制御電源電圧(V)ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
動作電流(A)0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)150
種類湿度出力:電圧、電流
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力
検出素子湿度:高分子センサー
出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB
取付方向横方向
素子数温度:1素子,湿度:1素子
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
長さ(mm)挿入:150,補償導線:3000
種類熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)
シース外径(Φmm)Φ1.6
1台
¥6,298
税込¥6,928
11日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)50×146.5×83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下
寸法(mm)96×111×96
質量(g)330
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz
入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類
電源電圧(V)AC100~240
表示精度±0.3%FS+1digit
消費電力(VA)11以下
表示更新周期0.25秒
使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm)96×111×96
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
調節計と単相電力調整器をスリムなケースに収めた温度調節装置です。デジタル調節計を搭載しています。
プログラム調節計FP23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280
質量(kg)4.4
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御方式
入力熱電対K入力
制御出力(範囲)0~95%以上
適合負荷定抵抗負荷
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280
質量(kg)約4.4
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御方式
入力熱電対K入力
冷却方式自冷式
制御出力(範囲)0~95%以上
適合負荷定抵抗負荷
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式位相制御方式
適合負荷定抵抗負荷
電流容量(A)30
質量(kg)約4.4
入力種類熱電対K
寸法(mm)135×280×280
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~120
冷却方式自冷式
仕様【制御出力範囲】0~95%以上
アズワン品番4-410-13
1個
¥219,800
税込¥241,780
88日以内出荷
プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
電流容量(A)30
入力種類熱電対K
適合負荷定抵抗負荷
制御方式位相制御方式
電源電圧(V)AC100~120
寸法(mm)135×280×280
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
仕様【制御出力範囲】0~95%以上
アズワン品番4-411-13
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
関連キーワード