適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)166
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)216
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)316
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)
質量(g)250
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111
設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)
通信機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)維持範囲:23±5
関連キーワード