5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz 表示精度±0.3%FS+1digit 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒
1台
特価
22,165 税込24,382
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付 保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 消費電力100~240V AC 15VA以下 アナログ出力なし 出力点数イベント出力:2点 材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力リモート設定入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能外部入力制御信号→なし 消費電力(VA)15以下 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit 表示更新周期0.25秒 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2256種類の商品があります)

高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
1台
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シマデンディジタル調節計
エコ商品
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力なし 出力点数イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力CT入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体[測温]Pt100/JPt100 入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)