59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)120 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)410 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)300 種類汎用真空計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)200 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

右下精器製造一般真空計 Φ75
接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 最小目盛(MPa)0.002
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類真空微圧計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(kPa)-0.2 圧力レンジ(kPa)-10~0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

右下精器製造簡易防滴型真空計
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)280 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番308-3942 ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)470 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 呼びBT3/8×100×-0.10MPa 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

右下精器製造密閉形真空計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 トラスコ品番838-3621 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002 校正証明書一般校正
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

右下精器製造真空計 Φ60
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)195 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

右下精器製造一般真空計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3482 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)395 種類一般真空計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)98 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

右下精器製造一般真空計 Φ60
ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,998 税込2,198
欠品中

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 呼びAT1/4×50×-0.10MPa 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

右下精器製造汎用真空計 Φ50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番838-3589 質量(g)105 種類汎用真空計 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

右下精器製造一般真空計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
トラスコ品番838-3513 質量(g)485 種類一般真空計 ツバ径(Φmm)128 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

右下精器製造一般耐振用真空計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%F.S 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0.00(真空計)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右下精器製造一般真空計 Φ100
接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右下精器製造汎用真空計 Φ60
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番838-3607 質量(g)165 種類汎用真空計 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

右下精器製造密閉形真空計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 トラスコ品番838-3638 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)390 種類密閉形真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)410 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)105 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般真空計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番308-3811 ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)330 種類汎用真空計 ねじ径G3/8B 呼びBT3/8×75×-0.10MPa 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9854 質量(g)360 種類一般真空計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0 仕様成績付 種類一般真空計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 質量(g)180 種類一般真空計 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番137-4987 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4 呼称AT R1/4×50×-0.1MPa 測定流体油、水 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8347 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)50 ケース形状D型 精度±2.5%FS 接続ねじG1/4B
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2133 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状FD型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 呼称FDU3/8×100×-0.1MPa 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番146-8345 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)60 ケース形状D型 精度±1.6%FS 接続ねじG1/4B
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2149 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状FD型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 呼称FDU3/8×75×-0.1MPa 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷