カテゴリ

  • 測定用品(14)
    • 汎用圧力計(10)
    • メートルパイプ(4)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造
  • 第一計器(16)
  • カクダイ(2)
  • 旭計器工業(211)
  • 長野計器(99)
  • エスコ(4)
  • ヨシタケ(4)
  • CKD(16)
  • ベン(16)
  • testo(テストー)(10)
  • アズワン(4)
  • 高島計器(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • フジトク(1)
  • SKメディカル電子(1)
  • 大和バルブ(1)
  • アルプ(1)
  • SIEMENS(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(10)
  • 0~0.16(10)
  • 0~0.25(10)
  • 0~0.4(10)
  • 0~0.5(10)
  • 0~0.6(10)
  • 0~1(10)
  • 0~1.6(10)
  • 0~2(10)
  • 0~2.5(10)
外径(Φmm)
  • 60(3)
  • 75(3)
  • 100(4)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 3/8(7)
  • G(PF) 1/4(3)
  • G(PF) 3/8(7)
測定流体
  • 気体(10)
  • 蒸気(10)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(6)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(10)
  • 0.005(10)
  • 0.01(10)
  • 0.02(10)
  • 0.05(10)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度
  • ±1.6%(10)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 蒸気用」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(mm)78材質(ケース)SPC測定対象蒸気寸法h(mm)70材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象蒸気仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体蒸気材質(株)C3604BD
本式サイホン管 右下精器製造本式サイホン管右下精器製造
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
U型メートルパイプ 右下精器製造U型メートルパイプ右下精器製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
O型メートルパイプ 右下精器製造O型メートルパイプ右下精器製造
3,398税込3,738
1個
当日出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304)仕様O型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
O型メートルパイプ 右下精器製造O型メートルパイプ右下精器製造
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質仕様O型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら