14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 種類一般圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ60
接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 大きさΦ60mm
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002 校正証明書一般校正
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

右下精器製造一般真空計 Φ60
ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

右下精器製造一般真空計 Φ100
接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 最小目盛(MPa)0.002 校正証明書一般校正
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右下精器製造一般真空計 Φ75
接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 最小目盛(MPa)0.002
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)