8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじR1/4 大きさ60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2516 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2497 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2559 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2510 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2464 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR1/2 呼称AS R1/2×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2496 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 精度±1.6%FS 接続ねじR3/8 呼称AS R3/8×100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷