2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。 仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。 付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書 型式標準タイプ PVDF/PTFE 質量(kg)約2.9 保護構造IP65 消費電力(W)17 粘度範囲(mPa・s)0~200 最大電流(A)3.6 動作周囲温度(℃)-10~45 ストローク数(spm)0~180
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。 仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。 付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書 型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE 質量(kg)約2.9 保護構造IP65 消費電力(W)17 最大電流(A)3.6 動作周囲温度(℃)-10~45 ストローク数(spm)0~180
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pt-230